Halo

RIGGER BOOT BROWN S3 SRC SIZE 5

SKU:

HAL9637235K

MPN:

9637235K

zł449.72

Bez podatku VAT

zł553.16

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    • Brązowa cholewka ze skóry typu Crazy Horse jest odporna na wodę, dzięki czemu stopy pozostają suche
    • Stalowa podeszwa środkowa chroni przed urazami penetracyjnymi
    • Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna dla dodatkowej przyczepności na zatłuszczonych lub mokrych powierzchniach
    • Futrzana wyściółka dla maksymalnego komfortu izoluje stopy przed zimnem
    • Stalowe wzmocnieniem czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli
    • Podeszwa o podwójnej gęstości pochłania wstrząsy, zmniejszając zmęczenie stóp i nóg
    • Pętle boczne typu „pull-on” ułatwiają zakładanie
    • Dostępne w różnych rozmiarach
    • Wygodna wkładka EVA
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484658

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Antypoślizgowe rękojeści gumowe Antystatyczne Odporny na wodę

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Materiał podeszwy środkowej

    Stal

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty Rigger

    Rozmiar buta

    5

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR