noscriptHalo RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 9 9637509K | Cromwell Tools

Halo

RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 9

SKU:

HAL9637509K

MPN:

9637509K

zł241.58

Bez podatku VAT

zł297.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Podeszwa środkowa odporna na przebicie, chroniąca przed urazami kłutymi
    • Stalowe wzmocnieniem czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli
    • Pętle do naciągania ułatwiające zakładanie butów
    • Wkładka z pianki EVA zapewnia większy komfort
    • Pięta zapewniająca absorbcję wstrząsów zmniejsza zmęczenie nóg i stóp
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484801

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Materiał podeszwy środkowej

    Stal

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty Rigger

    Rozmiar buta

    9

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR