Tuffsafe

CHUKKA BOOT BLACK MF S3 SRC SIZE12

SKU:

TFF9631912K

MPN:

TFF9631912K

zł162.60

Bez podatku VAT

zł200.00

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These Non-metallic unisex black safety boots are ideal for use on busy construction sites. Available in a range of sizes, the boots are comprised of a leather upper, ca composite toe cap and a polyurethane sole for durability.


    Features and Benefits
    • Polyurethane sole with smooth shiny action black leather upper
    • 200J metal free toecap for wearer protection
    • Loop lace closure
    • Available in a variety of sizes to ensure you find the right fit


    Typical Applications
    • Construction
    • Warehousing
    • Agricultural


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140332577

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Composite

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    12

    Shoe Style

    Chukka

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No