noscriptHalo CHUKKA BOOT BLACK S1P SRC SIZE 11 9631011K | Cromwell Tools

Halo

CHUKKA BOOT BLACK S1P SRC SIZE 11

SKU:

HAL9631011K

MPN:

9631011K

zł152.19

Bez podatku VAT

zł187.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzewik unisex Chukka z wygodną wkładką z pianki EVA na całej długości
    Pochłaniające wstrząsy pięty zmniejszają zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego noszenia
    Ochrona antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych w butach
    Wyściółka wokół kostki zapobiega otarciom, zapewniając wygodne noszenie
    EN ISO 20345:2011
    Rodzaj zapięcia: Kółka typu D oraz sznurówki
    W zestawie zapasowa para sznurówek


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484276

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    11

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR