zł152.19
Bez podatku VAT
zł187.19
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Trzewik unisex Chukka z wygodną wkładką z pianki EVA na całej długości
Pochłaniające wstrząsy pięty zmniejszają zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego noszenia
Ochrona antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych w butach
Wyściółka wokół kostki zapobiega otarciom, zapewniając wygodne noszenie
EN ISO 20345:2011
Rodzaj zapięcia: Kółka typu D oraz sznurówki
W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484207 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 4 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |