zł88.40
Bez podatku VAT
zł108.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For essential protection in the workplace, the Sitesafe® Chukka Safety boots offer all-round foot safety. The durable polyurethane sole features deep grooves to allow for better grip on wet and slippery surfaces. While the Barton leather upper is oil-resistant to protect the feet against potentially harmful contaminants.
Designed to suit a range of environments, the steel toecap protects against any impact of up to 200 Joules force, while the steel midsole makes these shoes practically puncture-free to protect the feet against sharps cutting into the feet from below.
Features and Benefits
• Energy absorbent heels reduce wearer fatigue during prolonged wear
• Antistatic protection prevents the build-up of static in the shoes
• Padding around the ankle prevents rubbing for a comfortable wear
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Notes
• Closure type: D-ring lace
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140332430 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 9 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |