zł284.96
Bez podatku VAT
zł350.50
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Naciągane buty są szybkie i łatwe do zakładania i zdejmowania
• Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 3 do 13
• Brązowa skóra typu Crazy Horse
• Komfortowa wkładka EVA na całej długości
• Pochłaniająca wstrząsy pięta zmniejszająca zmęczenie stóp i podudzi
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484474 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | brązowy |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Slip-On |
Rozmiar buta | 9 |
Shoe Style | Dealer |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |