noscriptHalo HIKER BOOT BLACK MF S1P SRC SIZE10 9634010K | Cromwell Tools

Halo

HIKER BOOT BLACK MF S1P SRC SIZE10

SKU:

HAL9634010K

MPN:

9634010K

zł231.65

Bez podatku VAT

zł284.93

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Buty unisex z wygodną wkładką EVA na całej długości
    • Kolor: czarny
    • Bez metalu
    • Materiał górny: skóra
    • Materiał części palcowej: kompozyt
    • Materiał podeszwy środkowej: kompozyt
    • Materiał podeszwy: poliuretan
    • Ochrona palców przed uderzeniem: 200 J
    • Rodzaj wiązania: sznurowadła typu „speed”
    • EN ISO 20345:2011
    • W zestawie zapasowa para sznurówek


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484597

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Composite

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Kevlar

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    10

    Shoe Style

    Hiker

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR