zł551.52
Bez podatku VAT
zł678.37
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wodoodporna cholewka i podeszwa odporna na ciepło
• Bez metalu, z kompozytowym wzmocnieniem czubka buta i kompozytową podeszwą środkową
• Poron XRD zapewnia ochronę przed uderzeniami wierzchniej części stopy
• Cholewka z brązowej skóry typu Crazy Horse
• Dostępne w różnych rozmiarach
• Komfortowa wkładka EVA
• EN ISO 20345:2011
• W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487703 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | brązowy |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Composite |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy środkowej | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 12 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |