zł699.48
Bez podatku VAT
zł860.36
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wodoodporna cholewka skórzana i podeszwa odporna na ciepło zwiększają wytrzymałość butów
• Bez metalu z kompozytowym wzmocnieniem czubka buta i nadlewką przedłuża czas użyteczności produktu
• Poron XRD zapewnia ochronę przed uderzeniami wierzchniej części stopy chroniąc kości śródstopia
• Boczny suwak ułatwia zakładanie i zdejmowanie
• Klasyczne czarne wykończenie zapewnia wszechstronność noszenia
• Dostępne w różnych rozmiarach
• EN ISO 20345:2011
• Komfortowa wkładka EVA
W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487468 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Composite |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy środkowej | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe buty ochronne |
Rozmiar buta | 13 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |