Halo

METATARSAL PROTECTION BOOT SIZE 3

SKU:

HAL9631073Z

MPN:

MET3

zł296.21

Bez podatku VAT

zł364.34

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    • Cholewka z czarnej skóry wołowej i podeszwa z PU o podwójnej gęstości
    • Poron XRD® zapewnia ochronę przed uderzeniami wierzchniej części stopy
    • Wygodna wyjmowana wkładka EVA
    • Stalowe wzmocnienie czubka buta 200 Joule ze stalową podeszwą środkową skutecznie chronią stopy
    • Zwiększony komfort noszenia dzięki wyściełanemu siatką kołnierzowi cholewki i językowi, piętą amortyzującą wstrząsy, podeszwą zewnętrzną odporną na olej oraz właściwościom antystatycznym
    • EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
    • Dostępne w rozmiarach od 3 do 15
    • W zestawie zapasowa para sznurówek


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487260

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Obuwie ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    3

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR