zł296.21
Bez podatku VAT
zł364.34
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Cholewka z czarnej skóry wołowej i podeszwa z PU o podwójnej gęstości
• Poron XRD® zapewnia ochronę przed uderzeniami wierzchniej części stopy
• Wygodna wyjmowana wkładka EVA
• Stalowe wzmocnienie czubka buta 200 Joule ze stalową podeszwą środkową skutecznie chronią stopy
• Zwiększony komfort noszenia dzięki wyściełanemu siatką kołnierzowi cholewki i językowi, piętą amortyzującą wstrząsy, podeszwą zewnętrzną odporną na olej oraz właściwościom antystatycznym
• EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
• Dostępne w rozmiarach od 3 do 15
• W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487383 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | Yes |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Obuwie ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 15 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |