Halo

HI-VIS BREATHABLE COATCL3(EN20471) YELLOW (L)

SKU:

HAL9624052C

MPN:

9624052C

zł382.97

Bez podatku VAT

zł471.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
    • Ukryty kaptur dla wygody
    • Zapięcie na zamek błyskawiczny aż pod szyję chroniące przed zimnem
    • Podwójna klapka przeciwwiatrowa z zapięciem na zatrzask chroni przed wiatrem
    • Pikowana podszewka z nylonu / poliestru zapewnia izolację i wygodę
    • Elastyczne ściągacze przeciwwiatrowe chronią podczas złej pogody
    • Trwałe i zgrzewane szwy
    • Dolne kieszenie z klapkami dla ochrony przed deszczem
    • Powłoka z poliestru / PU zabezpiecza przed deszczem
    • Jedna kieszeń wewnętrzna zapewnia dużo miejsca do przechowywania
    • Certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 Klasa 3
    • Certyfikowana zgodnie z normą EN343 Klasa 2 oddychająca tkanina
    • RIS-3279-TOM - Wyłącznie płaszcz w kolorze pomarańczowym


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487970

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Płaszcz

    Standardy spełnione

    EN343 Klasa 2 Klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    1050g/m²

    Wymiary

    L