noscriptHalo HI-VIS CL3 BOMBER JACKET(EN20471)YELLOW (L) 9625501B | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS CL3 BOMBER JACKET(EN20471)YELLOW (L)

SKU:

HAL9625501B

MPN:

9625501B

zł203.61

Bez podatku VAT

zł250.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne do bezpiecznego przechowywania
    • Zamki błyskawiczne aż pod brodę dla dodatkowej ochrony szyi
    • Srebrna taśma odblaskowa na rękawach, korpusie, ramionach i plecach
    • CE 0321
    • EN343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3
    • Materiał: poliester
    • Rodzaj wiązania: Zamek błyskawiczny i zatrzaska
    • 1 kieszeń na piersi
    • 2 kieszenie zewnętrzne
    • 2 kieszenie wewnętrzne
    • Srebrna opaska o szerokości 5 cm
    • Dostępne w kolorze pomarańczowym i żółtym
    • RIS-3279-TOM (wyłącznie pomarańczowe)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489592

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kurtka Bomber

    Standardy spełnione

    EN343:2003 3:1 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    180g/m²

    Wymiary

    L