noscriptHalo HI-VIS CL3 BOMBER JACKET(EN20471)YELLOW (M) 9625501A | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS CL3 BOMBER JACKET(EN20471)YELLOW (M)

SKU:

HAL9625501A

MPN:

9625501A

zł203.61

Bez podatku VAT

zł250.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne do bezpiecznego przechowywania
    • Zamki błyskawiczne aż pod brodę dla dodatkowej ochrony szyi
    • Srebrna taśma odblaskowa na rękawach, korpusie, ramionach i plecach
    • CE 0321
    • EN343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3
    • Materiał: poliester
    • Rodzaj wiązania: Zamek błyskawiczny i zatrzaska
    • 1 kieszeń na piersi
    • 2 kieszenie zewnętrzne
    • 2 kieszenie wewnętrzne
    • Srebrna opaska o szerokości 5 cm
    • Dostępne w kolorze pomarańczowym i żółtym
    • RIS-3279-TOM (wyłącznie pomarańczowe)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489585

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kurtka Bomber

    Standardy spełnione

    CE 0321 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    180g/m²

    Wymiary

    M