noscriptHalo HI-VIS LIGHTWEIGHT JACKET (EN20471) ORANGE (M) 9624415F | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS LIGHTWEIGHT JACKET (EN20471) ORANGE (M)

SKU:

HAL9624415F

MPN:

9624415F

zł34.47

Bez podatku VAT

zł42.40

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wykonanie w 100% z poliestru zapewnia trwałość i lekkość produktu
    • Taśma odblaskowa wokół rękawów, ramion, talii i pleców dla dodatkowego bezpieczeństwa
    • Odporne na oleje i plamy, co zapewnia ogólną trwałość produktu
    • Dostępne w odblaskowym kolorze żółtym lub pomarańczowym zgodnie z indywidualnymi preferencjami
    • Odległość odbicia 300 m dla maksymalnej widoczności, a tym samym bezpieczeństwa
    • Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od M do 4XL dla zapewnienia idealnego dopasowania
    • EN20471
    • RIS-3279-TOM (wyłącznie pomarańczowe)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140488410

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Pomarańczowy

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kurtka

    Standardy spełnione

    Klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    120g/m²

    Wymiary

    M