zł551.81
Bez podatku VAT
zł678.73
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Opaski odblaskowe zapewniają widoczność użytkownika w warunkach słabego oświetlenia
• Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapą przeciwwiatrową zapewnia dodatkową ochronę w trudnych warunkach
• Kołnierz z polaru utrzymuje szyję w cieple i izoluje przed zimnem
• Trzy zewnętrzne kieszenie, w tym kieszeń na telefon komórkowy
• Regulowane na rzep paski przy mankietach zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie
• Warstwa wewnętrzna / ocieplacz z paskami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 Klasa 3/2
• Dwukierunkowy zamek błyskawiczny pełni funkcję zamknięcia i mocowania do warstwy zewnętrznej
• Warstwa wewnętrzna ma trzy zewnętrzne kieszenie, w tym kieszeń na telefon
• Warstwa wewnętrzna ma elastyczne mankiety i odpinane/zapinane na zamek rękawy, aby stworzyć ocieplacz
• Dostępne w kolorze pomarańczowym i żółtym
• Certyfikat CE
• EN 343:1993 Klasa 3
• EN ISO 20471:2013 klasa 2 i 3
• RIS-3279_TOM (wyłącznie pomarańczowe)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140490444 |
ECLASS Code | 40010101 |
Kolor | Pomarańczowy |
Materiał | Poliester |
Płeć | Ludzie |
Rodzaj produktu | Dwustronny płaszcz |
Standardy spełnione | Dyrektywa 89/686/EWG EN343 Klasa 3/3 Klasa 3/2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 |
UNSPSC Code | 46181531 |
Waga tkaniny | 180g/m² |
Wymiary | L |