noscriptHalo HI-VIS YELLOW 5-IN-1 WATERPROOF &BREATHABLE COAT (EN20471) (XL) 9628013D | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS YELLOW 5-IN-1 WATERPROOF &BREATHABLE COAT (EN20471) (XL)

SKU:

HAL9628013D

MPN:

9628013D

zł551.81

Bez podatku VAT

zł678.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Opaski odblaskowe zapewniają widoczność użytkownika w warunkach słabego oświetlenia
    • Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapą przeciwwiatrową zapewnia dodatkową ochronę w trudnych warunkach
    • Kołnierz z polaru utrzymuje szyję w cieple i izoluje przed zimnem
    • Trzy zewnętrzne kieszenie, w tym kieszeń na telefon komórkowy
    • Regulowane na rzep paski przy mankietach zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie
    • Warstwa wewnętrzna / ocieplacz z paskami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 Klasa 3/2
    • Dwukierunkowy zamek błyskawiczny pełni funkcję zamknięcia i mocowania do warstwy zewnętrznej
    • Warstwa wewnętrzna ma trzy zewnętrzne kieszenie, w tym kieszeń na telefon
    • Warstwa wewnętrzna ma elastyczne mankiety i odpinane/zapinane na zamek rękawy, aby stworzyć ocieplacz
    • Dostępne w kolorze pomarańczowym i żółtym
    • Certyfikat CE
    • EN 343:1993 Klasa 3
    • EN ISO 20471:2013 klasa 2 i 3
    • RIS-3279_TOM (wyłącznie pomarańczowe)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490383

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Ludzie

    Rodzaj produktu

    Dwustronny płaszcz

    Standardy spełnione

    Dyrektywa 89/686/EWG EN343 Klasa 3/3

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    180g/m²

    Wymiary

    XL