zł27.45
Bez podatku VAT
zł33.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Avoid knocks and bumps in the workplace with these baseball cap-style bump caps. Designed to absorb and dissipate minor impacts, these caps feature fully washable covers to maintain hygiene.
Features and Benefits
• Lightweight and breathable for user comfort
• Reduced-sized peak for improved upward vision
• Strap adjustment for a secure fit
Typical Applications
• Picking and packing
• Forklift driving
• Transport
• Goods In
• Warehousing and logistics
Standards
• EN 812:2012
Notes
• Non-Hi-Vis
• Size range: 54cm - 59cm
• Does not offer protection against large impacts or falls from a height
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140232433 |
Kolor | Granatowy |
Pasuje do rozmiaru głowy | 54cm do 59cm |
Rodzaj wentylacji | Wentylowany |
Standardy spełnione | EN 812 |
Styl szczytowy | Zmniejszony szczyt |
Typ regulacji | Pasek |
UNSPSC Code | 46181704 |