Tuffsafe

ABS VENTED COMFORT FIT SAFETY HELMET YELLOW

SKU:

TFF9571220K

zł40.07

Bez podatku VAT

zł49.29

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    This range of vented safety helmets have been designed with comfort, performance and style in mind. Available in a range of colours, each safety helmet is manufactured from ABS plastic and boasts a 6 point adjustable harness, a vented design with side slots for air flow and a standard peak.


    Features and Benefits
    • 6-point adjustable harness ensures a safe, comfortable fit
    • Vented with side slots to allow for strong air flow to keep the head cool
    • Available in a range of colors to suit our preference
    • Manufactured from durable ABS plastic for optimum protection
    • Adjustable strap to ensure the product fits your head correctly


    Typical Applications
    • Construction
    • Warehousing


    Standards
    • EN397:2012


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140228573

    Funkcje widoczności

    Nie jest to czapka o wysokiej widoczności

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    ABS

    Rodzaj wentylacji

    Wentylowany

    Standardy spełnione

    EN 397

    Styl szczytowy

    Standardowy daszek

    Typ gniazda bocznego

    Zawiera boczne gniazda

    Typ regulacji

    Pasek

    UNSPSC Code

    46181704

    Wymiary

    53-66cm