Ta gama kasków ochronnych z krótkim daszkiem z bocznymi wentylacjami została zaprojektowana z myślą o komforcie i wydajności. Dostępny w różnych kolorach, każdy kask ochronny jest wykonany z tworzywa ABS z 6-punktową tekstylną uprzężą zawieszenia i polarową opaską przeciwpotną. Wyposażone również w rynnę deszczową i otwory na akcesoria do ochrony słuchu lub oczu, kaski te są zarówno praktyczne, jak i stylowe.
• Szczeliny (30 mm) na akcesoria do ochrony słuchu lub oczu
• 6-punktowa tekstylna uprząż zawieszenia
• Pałąk regulowany zapadkowo (w zależności od modelu)
• Polarowa opaska przeciwpotna
• 12 otworów wentylacyjnych
• Rynna deszczowa
• Zgodny z normą EN 397: 2012