zł20.45
Bez podatku VAT
zł25.15
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Laminowana folia mikroporowata o gramaturze 65 g/m2 z wewnętrznymi szwami zapewnia lekkość i wygodę noszenia
• Łatwy w użyciu, jednorazowy kombinezon z włókniny, który został zaprojektowany do zapinania od szyi powyżej podbródka w celu ochrony odsłoniętych obszarów szyi
• Elastyczny kaptur, mankiety, plecy i wykończenie przy kostkach dla szybkiego i bezpiecznego użytkowania
• Antystatyczna i odporna na płyny ochrona przed szeroką gamą zanieczyszczeń
• Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z klapką przeciwwiatrową z 1-warstwową taśmą samoprzylepną dla wygody
• Elastyczny klin w kroku w kształcie rombu zapewnia wygodny ruch
• EN ISO 13982-1:2004
• EN 13034:2005
• EN 1149-1
• EN 14126:2003
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140487116 |
Jednorazowy/wielokrotnego użytku | Jednorazowego użytku |
Kolor | Biały |
Materiał | Laminaty |
Rodzaj ochrony | Typ 5/6 |
Rodzaj produktu | Kombinezon |
Rodzaj wiązania | Zamek błyskawiczny |
Standardy spełnione | EN1073-2 EN 1149-1 EN 14126:2003 EN ISO 13982-1:2004 |
UNSPSC Code | 42131605 |
Waga tkaniny | 65 |
Wymiary | L |