zł22.49
Bez podatku VAT
zł27.66
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowane, aby zapewnić częściową ochronę przed kropelkami cieczy i cząsteczkami stałymi.
• Materiał: Włóknina SMS
• 55 g/m2
• Rodzaj wiązania: Zamek błyskawiczny jednokierunkowy z jednowarstwową klapką przeciwwiatrową.
• Ochrona przed płynami
• Długie rękawy
• Kaptur
• Szwy wewnętrzne
• Oddychające
• Zapewnia ochronę odsłoniętych części szyi
• Elastyczne ściągacze, plecy i wykończenie przy kostkach
• Ochraniacze i rękawiczki dostarczane są osobno
• CE Typ 5 i 6
• EN13034 (Typ 6)
• EN13982-1 (Typ 5)
• CAT III
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140487024 |
Jednorazowy/wielokrotnego użytku | Jednorazowego użytku |
Kolor | niebieski |
Materiał | Włóknina SMS |
Rodzaj ochrony | Typ 5/6 |
Rodzaj produktu | Kombinezon |
Rodzaj wiązania | Zamek błyskawiczny |
Rozmiar klatki piersiowej | 52 - 54in. |
Standardy spełnione | CAT III EN13034 (Typ 6) EN13982-1 (Typ 5) |
UNSPSC Code | 42131605 |
Waga tkaniny | 55 |
Wymiary | 2XL |