zł52.80
Bez podatku VAT
zł64.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The revolutionary super OTG features hingeless side pieces made of Grilamid that combine the benefits of temple glasses with the comfort of a headband. The flexible side arm concept means the spectacles can be adapted and worn either together with prescription spectacles or not.
EN 166 1F.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | uvex |
EAN | 4031101419091 |
ECLASS Code | 40019121 |
Funkcje oporu | Odporny na promieniowanie UV Odporny na uderzenia Przeciwmgłowa |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | niebieski |
Materiał ramy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 9169-260 |
Seria | Super OTG |
Styl ramki | Półramka |
UNSPSC Code | 46181802 |