zł30.20
Bez podatku VAT
zł37.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pheos
Wide field of vision with clear anti-fog coating on the inside of
the lens, scratch resistant on the outside with 100% UV protection for increased durability and safety. The side arms combine hard and soft materials which grip the head for a secure, stable and comfortable fitting. Side arm design features enhanced ventilation for an improved climate around the eyes and reduced risk of fogging. Optical class 1.
EN166 1FT KN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | uvex |
EAN | 4031101494036 |
ECLASS Code | 40019121 |
Funkcje oporu | Odporny na uderzenia Odporny na zarysowania Przeciwmgłowa |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | Czarny Zielony |
Materiał ramy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 9192-225 |
Seria | Pheos |
Styl ramki | Bezramowy |
UNSPSC Code | 46181802 |