zł43.92
Bez podatku VAT
zł54.02
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Solidne ramiona boczne zapewniające stabilność i komfort
• Przezroczyste do normalnej pracy i niebieskie lustrzane do pracy na zewnątrz
• Soczewki I/O idealna dla kierowców wózków widłowych, którzy często przemieszczają się między pomieszczeniami i na zewnątrz
• Zapewniają widzenie 180° i doskonałą jakość optyczną
• EN166 1FT
• Oznaczenia oprawek: T EN166 FT CE
• Oznaczenie soczewek: 2C-1.2 T1 FT CE
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
ECLASS Code | 40019121 |
Funkcje oporu | • Odporne na wysokie temperatury Odporny na promieniowanie UV |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | Czarny Niebieski |
Materiał ramy | Poliwęglan |
Styl ramki | Bezramowy |
UNSPSC Code | 46181802 |