Sitesafe

I/O GLASSES WRAP AROUND EN166 1FT

SKU:

SSF9601640K

MPN:

SSF9601640K

zł16.13

Bez podatku VAT

zł19.84

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zapewniają widoczność 180° oraz perfekcyjną optyczną jakość. Rozbudowana ochrona boczna. Bez obudowy. Materiał soczewki: Poliwęglan. Odporne na wysokie temperatury .Odporność na uderzenia. Odporne na działanie promieniowania UV. Niebieskie soczewki lustrzane są idealne dla pracowników, którzy często przemieszczają się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. EN 166 1FT


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140329768

    ECLASS Code

    40019121

    Funkcje oporu

    Odporny na promieniowanie UV Odporny na uderzenia Odporny na zarysowania

    Kolor obiektywu

    Przezroczysty

    Kolor obudowy

    Przezroczysty

    Styl ramki

    Bezramowy

    UNSPSC Code

    46181802