Sitesafe

530mmx360mm KNEE SAVER MAT

SKU:

SSF9464650R

MPN:

KS010004SSF

zł100.30

Bez podatku VAT

zł123.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.
    Mata Knee Saver - do ochrony kolan
    Wykonana z Closed Cell PCV/mieszanki nitrylowej. Zapobiega bólom w kolanach i napięciu w dolnych partiach pleców spowodowanych regularnym klęczeniem, idealna do uśmierzenia bólu podczas kładzenia podłóg, odporna na środki chemiczne i oleje.
    Kolor: czarny


    PVC/Nitrile Blend = PCW/mieszanina nitrylowa


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    Brand

    Sitesafe

    Długość

    530mm

    EAN

    5036140232341

    Kolor

    Czarny

    Materiał

    Nitrylowe PVC

    Szerokość

    360mm

    UNSPSC Code

    46181505