zł81.00
Bez podatku VAT
zł99.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Teal
Greater chemical and puncture resistance than normal Nitrile disposables. Textured fingertips. Thickness 0.12mm. AQL 1.5.
Powder-free. EN374-2-2003
CAT III
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.8mil |
Brand | Skytec |
EAN | 5060149205952 |
ECLASS Code | 40011201 |
Kategoria rękawiczek | Złożony projekt - Kategoria 3 |
Kolor | Zielony |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Limit Akceptowalnej Jakości (AQL) | Poziom 2 - 1.5/GI |
Materiał | Nitrylowe |
Nr części MFR | SKYTEAL3 |
Seria | Turkus |
Standardy spełnione | EN1186 EN455 EN ISO 374-5:2016 |
Sterylność | Produkt niesterylny |
Styl proszku | Bezpudrowe |
UNSPSC Code | 53103201 |
Wykończenie powierzchni | Palenie |
Wymiary | 9 L |