zł18.84
Bez podatku VAT
zł23.17
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 15 G wykonana z plastiku z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu, w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
• Dobra sprawność manualną podczas podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
• Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
• Poliuretanowa powłoka po stronie chwytnej dłoni dłoni
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4121X
• EN407:2004 X1XXXX
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140490987 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 1 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | X |
EN388 Łza | 2 |
EN388 Przebicie | 1 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | Biały Czarny |
Materiał wkładki | Poliester z recyklingu Spandex |
Powłoka | Nitrylowe |
UNSPSC Code | 53102504 |
Wymiary | 9 |