zł3.29
Bez podatku VAT
zł4.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.
Features and Benefits
• Colour coded binding for easy size identification
• Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
• 13 gauge seamless liner
• Knit wrist
Notes
Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140392113 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 1 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | X |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 1 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kategoria rękawiczek | Projekt pośredni - Kategoria 2 |
Kolor | Czarny |
Materiał wkładki | Nylon |
Powłoka | Poliuretan |
Seria | Tufflite |
UNSPSC Code | 53102504 |
Wymiary | 7 |