zł282.77
Bez podatku VAT
zł347.81
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 13 cięcie B zapewnia optymalną ochronę przed przecięciem
• Zaprojektowane z myślą o optymalnej sprawności manualnej, wygodzie, dopasowaniu i ochronie
• Powłoka poliuretanowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia skuteczny chwyt suchych, wilgotnych, zatłuszczonych i pokrytych smarem komponentów
• Dostępne w opakowaniach po 12 szt., aby zapewnić wystarczającą ilość zapasowych rękawic do użytku dla wielu pracowników
• Dostępne w różnych rozmiarach dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania
• Elastyczny ściągacz w nadgarstku zapobiega wnikaniu brudu i zanieczyszczeń utrzymując rękawicę na miejscu
• Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2.B
• EN407:20014 X1XXXX
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140491519 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | szary |
Liczba w opakowaniu | 12 par |
Materiał wkładki | Spandex Włókno szklane |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 11 |