Halo

CUT-B 18 GAUGE NITRILE PALMCOATED SIZE 6

SKU:

HAL9611202A

MPN:

9611202A

zł35.35

Bez podatku VAT

zł43.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 18 G zapewnia doskonałą sprawność manualną podczas chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami o wysokim ryzyku przecinania
    • Materiał zewnętrzny: Pianka nitrylowa
    • Pokrycie materiału zewnętrznego: dłoń
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4X42B


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490598

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    B

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    czarny/Szary

    Materiał wkładki

    HPPE Nylon Poliester Spandex Włókno szklane

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Pianka nitrylowa

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    6