zł29.65
Bez podatku VAT
zł36.47
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 18 G zapewnia doskonałą sprawność manualną podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami o wysokim ryzyku przecinania
• Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
• Powłoka PU (poliuretan) po stronie chwytnej dłoni
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4X42B
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140490802 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | szary |
Materiał wkładki | Nylon Poliester Spandex Włókno szklane |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 9 |