Halo

CUT C 13G PU PALM COATED GLOVESIZE-10 (PK-12)

SKU:

HAL9612219J

MPN:

9612219J

zł430.29

Bez podatku VAT

zł529.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 13 cięcie C i powłoka nitrylowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas trzymania w rękach suchych lub wilgotnych komponentów
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.C
    • EN407:2004 X1XXXX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491625

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    C

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    szary

    Liczba w opakowaniu

    12 par

    Materiał wkładki

    HPPE Nylon Poliester Spandex Włókno szklane

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Poliuretan

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    10