zł430.29
Bez podatku VAT
zł529.26
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 13 cięcie C i powłoka nitrylowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas trzymania w rękach suchych lub wilgotnych komponentów
• Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2.C
• EN407:2004 X1XXXX
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140491618 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | C |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | szary |
Liczba w opakowaniu | 12 par |
Materiał wkładki | HPPE Nylon Poliester Spandex Włókno szklane |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 9 |