Tuffsafe

PU CUT 5 GLOVE GREEN SZ.8

SKU:

TFF9614872C

MPN:

.

zł18.55

Bez podatku VAT

zł22.82

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These PU coated safety gloves offer level 5 cut-resistance for hand protection in high-risk working environments. Made with a blend of high-performance polyethylene and glass fibres, these gloves are ideal for use when interacting with sharp blades, edges, or burrs in dry working environments.


    Features and Benefits
    • Colour-coded Green to indicate the highest level of cut protection
    • Elasticated knit wrist for secure fitting
    • Coated wrist for arterial protection


    Typical Applications
    • Designed for handling dry components that have sharp edges or burrs


    Standards
    • EN388
    • EN420:2003 + A1:2009


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140391918

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2003

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    5

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    3

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    szary Zielony

    Materiał wkładki

    HPPE

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Poliuretan

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    8