Kennedy

LEATHER WELDERS SLEEVES (PR) - RED - 18"

SKU:

KEN8855310K

zł55.69

Bez podatku VAT

zł68.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Asortyment przystępnie wycenionej wytrzymałej odzieży roboczej wykonanej z wysokiej jakości wyselekcjonowanej skóry chromowej. Odporna na rozpryski i odporna na rozdarcie. Pełen asortyment daje ochronę od stóp do głowy przed rozpryskami spawalniczymi i iskrami przy szlifowaniu. Odpowiednie do stosowania w warsztatach, odlewniach i na budowie.
    Rękawy
    Mogą być stosowane niezależnie lub w połączeniu z fartuchem lub inną odzieżą, aby dać optymalną ochronę przedramienia i łokcia. Z elastycznymi mankietami.
    Wszystkie szwy mają wytrzymałe ściegi dla zapewnienia trwałości i długiego użytkowania. Jeden rozmiar.
    Oznaczenie CE zgodnie z normą EN470-1 CAT II.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    455mm

    EAN

    5036140240254

    Kolor

    Czerwony

    Materiał rękawa

    skóra

    Styl mankietu

    elastyczny

    UNSPSC Code

    46180000