noscriptHalo CARGO TROUSERS BLACK 30" WAIST,31" LEG 9626422C | Cromwell Tools

Halo

CARGO TROUSERS BLACK 30" WAIST,31" LEG

SKU:

HAL9626422C

MPN:

9626422C

zł130.72

Bez podatku VAT

zł160.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Gramatura 245 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
    • Zamek błyskawiczny YKK
    • 7 szlufek
    • 6 kieszeni na dużą ilość przedmiotów osobistych i małych narzędzi
    • Częściowo elastyczny pas utrzymuje spodnie na miejscu, zapewniając lepsze dopasowanie
    • Potrójne szwy dla większej trwałości
    • Dostępne w rozmiarze w talii od 30" do 44” i długości nogawek od 31" do 33” dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania
    • Dolne kieszenie na wkłady nakolannikowe zapewniają dodatkową ochronę i wygodę podczas klękania


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    Długość nogi

    31in.

    Dopasuj

    Regularne

    EAN

    5036140485518

    ECLASS Code

    40019090

    Kolor

    Czarny

    Materiał

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Płeć

    Ludzie

    Rodzaj produktu

    Spodnie Cargo

    Rozmiar talii

    30in.

    UNSPSC Code

    53101500

    Waga tkaniny

    245g/m²

    Wymiary

    30