zł130.72
Bez podatku VAT
zł160.79
Z VAT
21 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Gramatura 245 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
• Zamek błyskawiczny YKK
• 7 szlufek
• 6 kieszeni na dużą ilość przedmiotów osobistych i małych narzędzi
• Częściowo elastyczny pas utrzymuje spodnie na miejscu, zapewniając lepsze dopasowanie
• Potrójne szwy dla większej trwałości
• Dostępne w rozmiarze w talii od 30" do 44” i długości nogawek od 31" do 33” dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania
• Dolne kieszenie na wkłady nakolannikowe zapewniają dodatkową ochronę i wygodę podczas klękania
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
Długość nogi | 33in. |
Dopasuj | Długi |
EAN | 5036140485594 |
ECLASS Code | 40019090 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tkanina poliestrowo-bawełniana |
Płeć | Ludzie |
Rodzaj produktu | Spodnie Cargo |
Rozmiar talii | 30in. |
UNSPSC Code | 53101500 |
Waga tkaniny | 245g/m² |
Wymiary | 30 |