zł112.47
Bez podatku VAT
zł138.34
Z VAT
32 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Gramatura 245 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
• Potrójne szwy zapewniające trwałość
• Guzik odporny na zadrapania
• Potrójne szwy dla zwiększonej trwałości
• Częściowo elastyczny pas dla bezpiecznego dopasowania
• 7 szlufek umożliwiających dalsze zabezpieczenie spodni w razie potrzeby (pas sprzedawany osobno)
• Dostępne w różnych rozmiarach w talii od 30" do 44”, o długości nogawki 31” lub 33" dla zapewnienia jak najlepszego dopasowania
• Mosiężny zamek YKK jest trwały i skutecznie zapina spodnie
• 2 przednie i 2 tylne kieszenie zapewniają dużo miejsca na przedmioty osobiste
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
Długość nogi | 33in. |
Dopasuj | Długi |
EAN | 5036140486317 |
ECLASS Code | 40019090 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tkanina poliestrowo-bawełniana |
Płeć | Ludzie |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Rozmiar talii | 42in. |
UNSPSC Code | 53101500 |
Waga tkaniny | 245g/m² |
Wymiary | 42 |