Halo

CLASSIC TROUSERS NAVY 38" WAIST,33" LEG

SKU:

HAL9626584G

MPN:

9626584G

zł112.47

Bez podatku VAT

zł138.34

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    • Gramatura 245 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
    • Potrójne szwy zapewniające trwałość
    • Guzik odporny na zadrapania
    • Potrójne szwy dla zwiększonej trwałości
    • Częściowo elastyczny pas dla bezpiecznego dopasowania
    • 7 szlufek umożliwiających dalsze zabezpieczenie spodni w razie potrzeby (pas sprzedawany osobno)
    • Dostępne w różnych rozmiarach w talii od 30" do 44”, o długości nogawki 31” lub 33" dla zapewnienia jak najlepszego dopasowania
    • Mosiężny zamek YKK jest trwały i skutecznie zapina spodnie
    • 2 przednie i 2 tylne kieszenie zapewniają dużo miejsca na przedmioty osobiste


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    Długość nogi

    33in.

    Dopasuj

    Długi

    EAN

    5036140486454

    ECLASS Code

    40019090

    Kolor

    Granatowy

    Materiał

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Płeć

    Ludzie

    Rodzaj produktu

    Spodnie robocze

    Rozmiar talii

    38in.

    UNSPSC Code

    53101500

    Waga tkaniny

    245g/m²

    Wymiary

    38