zł224.49
Bez podatku VAT
zł276.12
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Dostępne w rozmiarach od 8 do 18, zarówno przy standardowych, jak i długich nogawkach, aby zapewnić idealne dopasowanie
• Siedem szlufek zapewnia bezpieczne dopasowanie paska
• 10 kieszeni na dużą ilość przedmiotów osobistych i małych narzędzi
• Zamek błyskawiczny YKK z mosiądzu i niebrudzący guzik dla bezpiecznego zapięcia
• Kieszenie na nakolanniki z tkaniny Cordura do wykorzystania w razie potrzeby
• Kieszenie z tkaniny Cordura można schować, gdy nie są używane
• Wzmocnione obszycia tkaniny Cordura zapewniają wytrzymałość i trwałość
• Klasyczny czarny kolor pasuje do każdego miejsca pracy
• Dla kobiet
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
Długość nogi | 30in. |
Dopasuj | Regularne |
EAN | 5036140483699 |
ECLASS Code | 40019090 |
Kolor | Czarny |
Materiał | CORDURA® |
Płeć | Kobieta |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Rozmiar talii | 32in. |
UNSPSC Code | 53101500 |
Waga tkaniny | 300g/m² |
Wymiary | 16 |