zł234.72
Bez podatku VAT
zł288.71
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Gramatura 300 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
• Potrójne szwy zapewniające trwałość
• 7 szlufek zapewnia bezpieczne dopasowanie paska
• 10 kieszeni na dużą ilość przedmiotów osobistych i małych narzędzi
• Zamek błyskawiczny YKK z mosiądzu i niebrudzący guzik dla bezpiecznego zapięcia
• Kieszenie na nakolanniki z tkaniny Cordura do wykorzystania w razie potrzeby
• Kieszenie z tkaniny Cordura można schować, gdy nie są używane
• Wzmocnione obszycia tkaniny Cordura zapewniają wytrzymałość i trwałość
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
Długość nogi | 31in. |
Dopasuj | Regularne |
EAN | 5036140483439 |
ECLASS Code | 40019090 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tkanina poliestrowo-bawełniana |
Płeć | Ludzie |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Rozmiar talii | 30in. |
UNSPSC Code | 53101500 |
Waga tkaniny | 300g/m² |
Wymiary | 30 |