noscriptHalo TRADE TROUSERS BLACK 36" WAIST,31" LEG 9624965F | Cromwell Tools

Halo

TRADE TROUSERS BLACK 36" WAIST,31" LEG

SKU:

HAL9624965F

MPN:

9624965F

zł234.72

Bez podatku VAT

zł288.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Gramatura 300 g/m2, 65% poliester / 35% bawełna
    • Potrójne szwy zapewniające trwałość
    • 7 szlufek zapewnia bezpieczne dopasowanie paska
    • 10 kieszeni na dużą ilość przedmiotów osobistych i małych narzędzi
    • Zamek błyskawiczny YKK z mosiądzu i niebrudzący guzik dla bezpiecznego zapięcia
    • Kieszenie na nakolanniki z tkaniny Cordura do wykorzystania w razie potrzeby
    • Kieszenie z tkaniny Cordura można schować, gdy nie są używane
    • Wzmocnione obszycia tkaniny Cordura zapewniają wytrzymałość i trwałość


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    Długość nogi

    31in.

    Dopasuj

    Regularne

    EAN

    5036140483460

    ECLASS Code

    40019090

    Kolor

    Czarny

    Materiał

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Płeć

    Ludzie

    Rodzaj produktu

    Spodnie robocze

    Rozmiar talii

    36in.

    UNSPSC Code

    53101500

    Waga tkaniny

    300g/m²

    Wymiary

    36