noscriptSWP 1421 110x60mm SHADE 10 LENS | Cromwell Tools

SWP

1421 110x60mm SHADE 10 LENS

SKU:

CTL8857421Y

zł5.60

Bez podatku VAT

zł6.89

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These replacement welding lenses are available in a range of popular shades, from 8 to 13 to suit a wide range of welding applications.


    Features and Benefits
    • Protects the user from UV rays and weld spatter
    • Available in a range of shades to suit a variety of welding and cutting tasks


    Standards
    • EN 166:2002
    • EN 169:2002


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SWP

    Do użytku z

    Kaski i tarcze Kennedy

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    1421

    Rodzaj produktu

    Obiektyw

    UNSPSC Code

    23153204