zł227.30
Bez podatku VAT
zł279.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Max
The world's most used polyurethane ear plug, Max offers superior noise-blocking performance in a single-use ear plug. Max's new enhanced contoured shape is easier to insert and resists backing out of the ear canal, while its softer foam delivers superior long-wearing comfort - delivering solid performance that your workers can depend on. Foam material. EN352-2: 2002. Individually wrapped plugs.
SNR = 28dB
H = 30dB, M = 25dB, L = 20dB
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Honeywell Howard Leight |
EAN | 0033552000051 |
ECLASS Code | 40011603 |
Kolor wtyczki | Pomarańczowy |
Kształt wtyczki | Rozbłysły pocisk |
Liczba w opakowaniu | 100 Par |
Materiał wtyczki | Pianka |
Nr części MFR | 3301130 |
Ocena pojedynczej liczby (SNR) | 37dB |
Seria | Max |
Standardy spełnione | Certyfikat CE EN352-2: 2002 |
Styl przewodu/opaski | Przewodowe |
Typ zatyczki do uszu | Jednorazowe zatyczki do uszu |
UNSPSC Code | 46181901 |
Wykrywalność | Nie wykrywalne |