Halo

REPLACEMENT PLUGS FOR HAL9581660KEARBAND 21dB (PK-10PR)

SKU:

HAL9581680K

MPN:

9581680K

zł2.14

Bez podatku VAT

zł2.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trwała opaska plastikowa na głowę może być noszona pod brodą lub z tyłu głowy dla zwiększenia komfortu.
    • Nie wykrywalne
    • Do ponownego użycia
    • Kulkowy kształt zatyczki
    • Tłumienie: 21 dB
    • Produkt odpowiedni do noszenia okresowego
    • EN352-2:2002


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140482982

    ECLASS Code

    40011603

    Kolor wtyczki

    Żółty

    Kształt wtyczki

    Kapsula

    Liczba w opakowaniu

    10 Par

    Materiał wtyczki

    Pianka

    Ocena pojedynczej liczby (SNR)

    21dB

    Standardy spełnione

    CAT III EN352-2: 2002

    Styl przewodu/opaski

    Zapasowe punktaki

    Typ zatyczki do uszu

    Jednorazowe zatyczki do uszu

    UNSPSC Code

    46181901

    Wykrywalność

    Nie wykrywalne