zł93.40
Bez podatku VAT
zł114.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
This large desk calculator features a 12 digit LCD display, as well as cost, sell and margin keys for profit calculations. The tax keys are ideal for VAT calculations. The calculator is solar powered and has battery back-up.
Features and Benefits
• 12 digits
• Includes cost, sell, margin feature, round up and tax function
• Dual power (solar with battery back up) and auto power off
• Dimensions (WxH): 129 x 180mm
• Supplied with LR1130 battery
Typical Applications
• Performing calculations in a wide variety of settings
• Schools/Universities
• Workplaces
• At home
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kalkulator biurowy |
Brand | Edison |
Dodatkowe funkcje: | Automatyczne wyłączanie zasilania Bezpośrednia kluczowa funkcja Duży wyświetlacz LCD Funkcja podatkowa Funkcja zaokrąglania Selektor miejsc dziesiętnych |
EAN | 5036140244634 |
ECLASS Code | 24320590 |
General Functions | Kalkulator naukowy |
Kolor | Srebrny |
Liczba cyfr | 12 |
Nr części MFR | DLC012 |
Rozmiar baterii | LR1130 included |
Typ wyświetlacza | Kątowy wyświetlacz LCD |
UNSPSC Code | 44101800 |
Waga | 169g |
Wymiary | 129x180x31mm |