noscriptAurora DT303 DESK CALCULATOR DT303 | Cromwell Tools

Aurora

DT303 DESK CALCULATOR

SKU:

AUR8250040K

MPN:

DT303

zł79.40

Bez podatku VAT

zł97.66

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    DT303
    Heavy duty desk display calculator. Large 12 digit fixed angle display. Very large keypad and durable hard keys. 4 key memory. Mark up. Grand total. Backspace correction key. +/- Change sign key. Rounding & Add mode. Decimal point selector settings: 4,3,2,0 & Floating. Percentage. Double zero key. Square root. Rubber feet.
    Constants: Addition, Division, Multiplication & Subtraction. Solar powered with battery
    backup. Auto power off.
    Dimensions (W x D x H): 133 x 198 x 34mm
    Weight: 238g
    Backup battery ref: LR1130 or BSR54H.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kalkulator biurowy

    Brand

    Aurora

    Dodatkowe funkcje:

    Automatyczne wyłączanie zasilania Funkcja zaokrąglania Gumowe nóżki Selektor miejsc dziesiętnych

    EAN

    6925781403601

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Basic Calculator

    Kolor

    Czarny Srebrny

    Liczba cyfr

    12

    Nr części MFR

    DT303

    Rozmiar baterii

    LR1130(Included)

    Typ wyświetlacza

    Kątowy wyświetlacz LCD

    UNSPSC Code

    44101800

    Waga

    171g

    Wymiary

    133x198x35mm